TIPI 3.4WT-0.10 IC908 Plaquitas para Roscado Interior de 2 Puntas, con Rompevirutas, Perfil Parcial de 55º, Dmín 20 mm

N.º do artigo: 6403479
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403479
EAN/GTIN 7291075198669
Número do fabricante 6403479
Número L L23940 1904

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 3.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3.18 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.95 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 27 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta