TIP 2P14-BSPT IC08 Plaquita Rectificada de Precisión de 2 Puntas con Rompevirutas, Perfil Total, para Roscado Exterior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957

N.º do artigo: 6403475
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403475
EAN/GTIN 7291075159721
Número do fabricante 6403475
Número L L23940 1858

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.22 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta