GEPI 2.5-MT0.05 IC08 Plaquitas Rectificadas de 2 Puntas para Roscado de Precisión, Perfil Parcial 60º, para Aplicaciones Generales

N.º do artigo: 6403393
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 6403393
EAN/GTIN 7291075158366
Número do fabricante 6403393
Número L L23940 349

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.5 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 10 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 2.54 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.91 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 28 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 10 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta