GEPI 2.5-WT0.05 IC908 Plaquitas de Precisión de Doble Cara con Rompevirutas, Perfil Parcial 55º. Para Roscado de Agujeros de 11,5 mm de Diámetro

N.º do artigo: 6403361
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6403361
EAN/GTIN 7291075158373
Número do fabricante 6403361
Número L L23940 1633

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.5 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 10 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 2.54 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.47 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 54 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 10 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta