GEPI 1.78-0.15 IC528 Plaquitas Rectificadas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior

N.º do artigo: 6403348
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403348
EAN/GTIN 7291075273601
Número do fabricante 6403348
Número L L23940 1579

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.78 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas FT
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.78 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 10 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta