GEPI 1.57-0.15 IC908 Plaquitas Rectificadas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior

N.º do artigo: 6403345
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403345
EAN/GTIN 7291075273571
Número do fabricante 6403345
Número L L23940 1586

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas FT
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 10 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta