TIP 4P11-BSW IC908 Plaquita de Precisión de 2 Puntas, con Rompevirutas para Roscado Exterior, Perfil Total American (BSW, BSF, BSP).

N.º do artigo: 6403309
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403309
EAN/GTIN 7291075159394
Número do fabricante 6403309
Número L L23940 1452

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta