TIP 2P0.8-ISO IC908 Plaquita Rectificada de Precisión para Roscado Exterior Métrica ISO, Perfil Total, 2 Puntas con Rompevirutas

N.º do artigo: 6403291
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403291
EAN/GTIN 7291075159790
Número do fabricante 6403291
Número L L23940 1389

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta