GDMW 2.4 IC908 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Cilindrado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 6403192
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403192
EAN/GTIN 7291075054279
Número do fabricante 6403192
Número L L24100 45

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte (CW) 2.4 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.18 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta