GIM 2.2J IC908 Plaquitas Utilitarias de 1 Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro

N.º do artigo: 6403177
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403177
EAN/GTIN 7291075025415
Número do fabricante 6403177
Número L L24100 2

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 2.2 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas J
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.17 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta