GIPI 2.39-1.20 IC908 Plaquitas de Precisión con Radio Pleno y Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

N.º do artigo: 6403150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403150
EAN/GTIN 7291075273946
Número do fabricante 6403150
Número L L23940 1176

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 15.7 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas P
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 15.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta