UMGR 4.0-0.1 IC508 Plaquitas Miniatura para Torneado de Interiores

N.º do artigo: 6403069
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403069
EAN/GTIN 7291075152173
Número do fabricante 6403069
Número L L23940 1121

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 1.63 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.63 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta