GFQR 12-1.50-0.20 IC528 Plaquitas para Ranurado Frontal

N.º do artigo: 6403053
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403053
EAN/GTIN 7291075122701
Número do fabricante 6403053
Número L L23940 1071

Descrição

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 9 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 17 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 5.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 9 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.01 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta