Juego de repuestos de la palanca de inversión

N.º do artigo: 6403-1/7
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403-1/7
EAN/GTIN 4000896070756
Número do fabricante 6403-1/7
Número L L60140 2839

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos de la palanca de inversión compuesto por:
    palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión ∙ arandela elástica y anillo de seguridad
    Para las carracas reversibles HAZET 6403-1 ∙ 6403-1S ∙ 6404-1 ∙ 6404-1S
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta