Roquete telescópico de dentes finos de 1/2 polegada infinitamente extensível 1/2

N.º do artigo: 640291 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
240 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
comprimento total 414 mm - 614 mm
Número de dentes 90
de extração contínua sim
Tipo de produto Roquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 640291 1/2
EAN/GTIN 4000896233076
Número do fabricante 916HPLG

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
A fixação é realizada por meio de um anel de travamento. Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda.
Infinitamente extensível de 414 a 614 mm de comprimento. Roquete reversível de dentes finos com 90 dentes. Binário máximo permitido 1000 Nm.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 12,5 com esfera acionada por mola.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta