{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3122 | |
comprimento total | 410 mm - 630 mm | |
Número de dentes | 36 | |
Ângulo de trabalho | 10 grau | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado | |
com extrator | não | |
Cabeça do roquete separável do punho | não | |
Punho rotativo | não | |
de extração contínua | não | |
Orifício de alojamento na extremidade do cabo | não | |
Tipo de produto | Roquete |
Número do artigo | 640288 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754336388 | |
Número do fabricante | 13160000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roquete telescópico, extensível de 1/2 polegada 1/2
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
108,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 285 peças em stock
59,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Ângulo de trabalho | 10 grau | 5 grau |
com extrator | não | sim |
Superfície | cromado | cromado |
de extração contínua | não | não |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio |
Número de dentes | 36 | 72 |