PICCO R 010.2008-30 IC228 Mini-Cuchillas para Ranurado Frontal

N.º do artigo: 6402837
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402837
EAN/GTIN 7291075109795
Número do fabricante 6402837
Número L L24030 188

Descrição

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 8 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Front End Width (a) 5.9 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Voladizo mínimo (OHN) 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta