XNUW 1305-05 IC20 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

N.º do artigo: 6402751
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série V-LOCK

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402751
EAN/GTIN 7291075112528
Número do fabricante 6402751
Número L L23940 853

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 13 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.35 mm

Característica:

  • Ancho de corte (CW) 13 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20.6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.35 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta