GPV 4-3.56-1 IC9054 Plaquita de Precisión para Ranurado de Poleas En ″V″

N.º do artigo: 6402706
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402706
EAN/GTIN 7291075109191
Número do fabricante 6402706
Número L L23940 815

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.42 mm, Ancho de corte (CW) 4.03 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.45 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.42 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.03 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 1
  • Paso de rosca (TP) 3.56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta