GPV 8-2.34-3 IC428 Plaquita de Precisión para Ranurado de Poleas En ″V″

N.º do artigo: 6402698
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402698
EAN/GTIN 7291075109146
Número do fabricante 6402698
Número L L23940 801

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.21 mm, Ancho de corte (CW) 7.48 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.21 mm
  • Ancho de corte (CW) 7.48 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 3
  • Paso de rosca (TP) 2.34 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta