GIQL 11-WT-0.05 IC528 Plaquitas de Roscado Interior, Perfil Parcial Whitworth, Dmin 8 mm

N.º do artigo: 6402670
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 6402670
EAN/GTIN 7291075198737
Número do fabricante 6402670
Número L L23940 757

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.68 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 50 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 11 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta