GIQR 11-MT-0.05 IC528 Plaquita para Roscado de Interiores, Perfil Parcial de 60º. Dmin 8mm

N.º do artigo: 6402647
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6402647
EAN/GTIN 7291075102765
Número do fabricante 6402647
Número L L23940 725

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.68 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 2.3 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 50 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 11 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta