GIQL 8-2.00-R100 IC528 Plaquitas de Precisión de de Una Punta con Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior

N.º do artigo: 6402502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402502
EAN/GTIN 7291075102727
Número do fabricante 6402502
Número L L23940 581

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 7.78 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta