GIQL 8-1.04-0.05 IC528 Plaquitas de Precisión de Una Punta para Mandrinado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 6402494
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402494
EAN/GTIN 7291075102512
Número do fabricante 6402494
Número L L23940 551

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.04 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.04 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta