GIQL 8-0.50-0.00 IC528 Plaquitas de Precisión de Una Punta para Mandrinado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 6402490
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402490
EAN/GTIN 7291075102475
Número do fabricante 6402490
Número L L23940 105

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7 mm, Ancho de corte (CW) 0.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta