PICCO L 005.0407-15 IC228 Mini-Cuchillas de Metal Duro para Roscado Interior, Dmin 2.4 mm

N.º do artigo: 6402449
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402449
EAN/GTIN 7291075088212
Número do fabricante 6402449
Número L L24030 347

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Longitud funcional (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longitud utilizable (LU) 15 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.09 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Ancho funcional (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca (TP) 0.75 mm
  • Longitud utilizable (LU) 15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta