PICCO L 060.7-20 IC228 Mini-Cuchillas para Mandrinado y Chaflanado a 45º

N.º do artigo: 6402430
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402430
EAN/GTIN 7291075087994
Número do fabricante 6402430
Número L L24030 82

Descrição

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Longitud total (OAL) 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta