PICCO R 005.0100-15 IC228 Mini-Cuchillas para Ranurado y Torneado Interior

N.º do artigo: 6402348
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402348
EAN/GTIN 7291075087024
Número do fabricante 6402348
Número L L24030 240

Descrição

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud total (OAL) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta