GIM 3J-4RA IC354 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Pequeños Diámetros

N.º do artigo: 6402261
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402261
EAN/GTIN 7291075280371
Número do fabricante 6402261
Número L L24100 17

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.25 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm, Longitud total (OAL) 15.3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 15.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta