GIM 3.2 IC328 Plaquitas de Una Punta con Rompevirutas Central y Filo Reforzado para Tronzado y Ranurado Aceros Aleados

N.º do artigo: 6402099
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402099
EAN/GTIN 7291075025187
Número do fabricante 6402099
Número L L24100 268

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 3.2 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas W
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.22 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta