GIPA 4.00-2.00 IC20 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

N.º do artigo: 6402034
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402034
EAN/GTIN 7291075230253
Número do fabricante 6402034
Número L L23940 1468

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta