Juego de repuestos de la rueda de carraca

N.º do artigo: 6401/7
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6401/7
EAN/GTIN 4000896111169
Número do fabricante 6401/7
Número L L60140 762

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca 6,3 = 14″ cuadrado exterior compuesto por:
    rueda de carraca ∙ trinquete ∙ palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión
    Para las llaves dinamométricas HAZET 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT
    6106-1CT ∙ 6108-1CT ∙ 6109-1CT ∙ 6109-2CT ∙ 6401-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.02 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta