Soporte de pared de acero inoxidable para GRP, ajustable

N.º do artigo: 64019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 64019
EAN/GTIN 4031405640191
Número do fabricante 064019
Número L L90110 1292

Descrição

Descripción:

  • Soporte de pared ajustable
  • Para conductores de eje GFK
  • Acero fino
  • Nota: Para escaleras con 4 – 9 peldaños, se requieren 2 juegos (= 4 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 10 – 15 peldaños 3 juegos (= 6 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 16 – 24 peldaños se requieren 5 juegos (= 10 piezas) de soportes de pared
  • 1 juego = 2 piezas (1 x derecha, 1 x izquierda). Los pasadores y pernos en lugar de las tuercas y los pernos de perno solo podrán utilizarse para sujetarlos al eje si se ha demostrado su idoneidad en el lugar donde se utilicen los conductores. Se seleccionarán de acuerdo con la fuerza aplicada al punto de anclaje de la escalera según lo especificado por el fabricante.
  • Los pasadores y tornillos para el montaje en pared no están incluidos en el volumen de suministro. Por favor, póngase en contacto con los proveedores renombrados de pasador para más información.

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 150 mm
  • Max. Distancia de pared: 300 mm
  • Min. Distancia de la pared: 150 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta