GDMY 840 IC20 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Ranurado y Perfilado

N.º do artigo: 6401882
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6401882
EAN/GTIN 7291075238815
Número do fabricante 6401882
Número L L24100 33

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 50 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta