Soporte de pared de acero inoxidable para GRP, rígido

N.º do artigo: 64018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 64018
EAN/GTIN 4031405640184
Número do fabricante 064018

Descrição

Descripción:

  • Soporte de pared rígido
  • Para conductores de eje GFK
  • Acero fino
  • Nota: Para escaleras con 4 – 9 peldaños, se requieren 2 juegos (= 4 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 10 – 15 peldaños 3 juegos (= 6 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 16 – 24 peldaños se requieren 5 juegos (= 10 piezas) de soportes de pared
  • 1 juego = 2 piezas (1 x derecha, 1 x izquierda). Los pasadores y pernos en lugar de las tuercas y los pernos de perno solo podrán utilizarse para sujetarlos al eje si se ha demostrado su idoneidad en el lugar donde se utilicen los conductores. Se seleccionarán de acuerdo con la fuerza aplicada al punto de anclaje de la escalera según lo especificado por el fabricante.
  • Los pasadores y tornillos para el montaje en pared no están incluidos en el volumen de suministro. Por favor, póngase en contacto con los proveedores renombrados de pasador para más información.

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Distancia de pared: 150 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta