GIPI 3.18-0.20 IC20 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

N.º do artigo: 6401305
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6401305
EAN/GTIN 7291075027686
Número do fabricante 6401305
Número L L23940 1135

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 3.18 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.18 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta