3/4″ Llave de vaso (mm), 6 lados 18 mm

N.º do artigo: 6400M 18mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400M 18mm
EAN/GTIN 4991644140053
Número do fabricante 6400M 18mm
Número L L60050 5629

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 27 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 18 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta