3/4″ Llave de vaso (mm), 6 lados 17 mm

N.º do artigo: 6400M 17mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400M 17mm
EAN/GTIN 4991644140046
Número do fabricante 6400M 17mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 26 mm
Longitud: 12,5 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta