3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 2.13/16″

N.º do artigo: 6400A 2.13/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400A 2.13/16
EAN/GTIN 4991644141173
Número do fabricante 6400A 2.13/16
Número L L60050 10557

Descrição

Descripción:

Longitud: 84 mm
Dimensión D2: 68 mm
D1: 94,5 mm
Longitud: 45 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.13/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta