3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 1.7/8″

N.º do artigo: 6400A 1.7/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400A 1.7/8
EAN/GTIN 4991644141029
Número do fabricante 6400A 1.7/8
Número L L60050 7454

Descrição

Descrição:

Longitud: 68 mm
Dimensión D2: 45 mm
D1: 64,5 mm
Longitud: 32 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.7/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta