3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 1.11/16″

N.º do artigo: 6400A 1.11/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400A 1.11/16
EAN/GTIN 4991644140992
Número do fabricante 6400A 1.11/16
Número L L60050 7451

Descrição

Descrição:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 47 mm
D1: 58,5 mm
Longitud: 29 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.11/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta