GIMF 406 IC20 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado y Torneado

N.º do artigo: 6400445
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400445
EAN/GTIN 7291075025460
Número do fabricante 6400445
Número L L24100 134

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas FT
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta