GIM 3-8LA IC20 Plaquitas de Una Punta, Fijación por Tornillo, con Rompevirutas Central para Tronzado de Aceros Aleados

N.º do artigo: 6400402
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400402
EAN/GTIN 7291075280654
Número do fabricante 6400402
Número L L24100 122

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm, Longitud total (OAL) 15.3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas W
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 15.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta