Llave de impacto de 32 mm

N.º do artigo: 6400340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400340
EAN/GTIN 4010886640036
Número do fabricante 6400340
Número L L60160 987

Descrição

Descripción:

Para trabajos pesados
Se pueden solicitar tamaños especiales
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 196 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 66,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 17,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: engrasado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 32
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta