pinzas de muelle de freno 20″ 500 mm

N.º do artigo: 6400180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate prensor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400180
EAN/GTIN 4010886640012
Número do fabricante 6400180

Descrição

Descripción:

Con gancho de resortes (E-135 20) y seguro contra atascamiento
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 20
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta