Punzón large, lezna. Punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente. Cromado, prot. contra óxido durable. Mango pentagonal con superficie esférica, p. aplicar grandes fuerzas sin dolor.

N.º do artigo: 640.80 CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 640.80 CN
EAN/GTIN 7610733235216
Número do fabricante PB 640.80 CN
Número L L60060 1994

Descrição

Descripción:

  • Punzón large, lezna
  • punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc.
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango pentagonal con superficie esférica, para aplicar grandes fuerzas sin dolor
  • acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta