HOJA ARTES GRAFICAS DE MARTOR 640 , 10 en cargador

N.º do artigo: 640.50
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 640.50
EAN/GTIN 4002632918902
Número do fabricante 640.50
Número L L60170 884

Descrição

Descrição:

El GRAFIKKLINGS NR. 640 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 43 mm de largo, 9 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

El GRAFIKKLINGS NR. 640 está disponible bajo el número de pedido 640,50 en la revista para 10 piezas. disponible.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja de desbarbado
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta