Alicate de corte frontal para electrónica recubiertos de plástico antideslizante 115 mm

N.º do artigo: 64 01 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 64 01 115
EAN/GTIN 4003773017745
Número do fabricante 64 01 115
Número L L70010 221

Descrição

Descripción:

  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • mediante junta de precisión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido o pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no se producen perturbaciones en el circuito debido al descascarillado de las piezas cromadas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 56 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,0mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 0,6mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Longitud de la mordaza (B): 6 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Longitud del filo de corte mm (C): 16mm
  • revestida de plástico antideslizante
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta