Software y hardware M2-2D para la medición de la geometría MF

N.º do artigo: 63AAA456
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
Tipo de produto Software

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63AAA456
Número do fabricante 63AAA456

Descrição

Descripción:

Medición rápida y sencilla con el innovador software M2Gracias a la interfaz de usuario sencilla y fácil de usar del software M2, pasará más tiempo midiendo y menos leyendo manuales. Gracias a su intuitiva pantalla táctil, el software M2 se integra rápidamente en su proceso y mejora notablemente la eficacia del trabajo.El software puede utilizarse en orientación vertical u horizontal, lo que proporciona la máxima flexibilidad para la pantalla o el dispositivo de montaje que elija.Aproveche una serie de potentes funciones y un entorno de medición intuitivo, tanto si utiliza un sistema equipado con detección óptica de bordes como un retículo externo. Los precisos métodos ópticos de detección de bordes permiten obtener resultados exactos y proporcionan funciones de medición eficaces.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta