Interfaz Digimatic DMX-1 USB 1x Entrada Digimatic, VCP

N.º do artigo: 63AAA040
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
Tipo de produto Interfaz de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63AAA040
Número do fabricante 63AAA040
Número L L40950 524

Descrição

Descripción:

El DMX-1 USB es una interfaz para conectar un dispositivo de medición con ″interfaz Digimatic″ a un PC con interfaz USB. El dispositivo se conecta al ordenador como un puerto COM virtual (VCP).

Característica:

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 33 x 57 x 20
Volumen de suministro: cable USB (1,8 m), software del controlador
Alimentación: 5 V USB

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta